エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
100x72x21mm 小物ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970847
品番
EA508KD-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508KD-41
材質
コーポリマー
寸法(mm)
外寸100×72×21(H)、内寸93×55×16(H)
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
100×72×21
内寸(mm)
93×55×16
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし