エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
200x153x40mm パーツケース(両開き式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49970953
品番
EA508KD-61
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
アウトレット
¥780
¥
619
バスケットに入れる
仕切板取外し可能。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様
仕切り板:4枚
エスコ品番
EA508KD-61
材質
コーポリマー
色
ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×153×40
外寸(mm)
200×153×40
内寸(mm)
190×120×33
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)5
仕切り
あり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×120×33