205x73x60mm パーツケース(パッキン付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971617 品番EA508MD-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

可変仕切板3枚付。
ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。
防滴仕様。
高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。
雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。

エスコ品番EA508MD-36 材質ポリプロピレン ブルー/クリア 外寸(mm)205×73×60 内寸(mm)194×51×55 仕切板3 仕切数(個)(最大)4 仕切りあり 材質(パッキン)シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする