※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB6.290 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49971695 HB6.290 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49971695

ショートリーマ

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)6.290 注文コード49971695 品番HB6.290
参考基準価格(税別)¥12,470 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)6.290 刃長l1(mm)25 全長L(mm)65 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv) シャンク径d(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする