204x276x101mm/3.2L 密閉保存容器(PP製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49974916 品番EA508TC-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。

エスコ品番EA508TC-51 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)204×276×101(H) 容量(L)3.2 耐熱温度(℃)本体フタ:-20〜110、止め具:-30〜80、パッキン:-40〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする