エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
241x329x117mm/5.6L 密閉保存容器(PP製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49974925
品番
EA508TC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番
EA508TC-52
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)
241×329×117(H)
容量(L)
5.6
耐熱温度(℃)
本体フタ:-20〜110、止め具:-30〜80、パッキン:-40〜80