エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの ホース関連工具
エスコの ホースピンチャー
フューエルラインクランプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49976307
品番
EA514AE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホースピンチャー セット
モノタロウ
¥
769
¥
846
税込
材質
スチール
エスコ品番
EA514AE-2
全長(mm)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×13×32
適合ホース径(Φmm)
10まで