永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
スキスムTフロア(ツキ板タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
49977945
品番
TA2-FRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅広ならではの豪華で上品な意匠が魅力。
仕様
低VOC、4VOC基準適合
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
フロストアッシュ
基材
タフテックベース+合板
表面
ハードメープルツキ板・アッシュツキ板
工法
捨貼工法
表面仕上げ
木肌美塗装、抗菌加工・セラミック仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません