※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
3.0x 71mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49978118
品番
EA573L-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショートヘッド
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
エスコ品番
EA573L-103
先端形状
ボールポイント