※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49978477 品番EA573LA-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,221
販売価格(税別)
1,110
サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 エスコ品番EA573LA-4 先端形状ボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする