※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 大型プリンター用紙
GEKKOパール・ラベル
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
49978776
品番
GKN-4249/3
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
シルバーに輝く斬新な階調表現。
角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm)
260
材質
印画紙
寸法(mm×m)
1067×15
紙厚(mm)
0.26
坪量(g/m
2
)
255
表面
光沢パール