EA573LK-3 3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ 49979064

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0x 71mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49979064
品番
EA573LK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥545
販売価格(税別)
¥495
エスコ品番
EA573LK-3
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする