富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
フラットコマンドスイッチ AB12
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン形状
角(突形)
種類
照光式
ボタン色
緑
注文コード
49980156
品番
AB12-ASELG131-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ボタン形状・種類・ボタン色
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン色
緑
照光色
黄
ボタン形状
角(突形)
ボタン部寸法(mm)
□14
機種
ロングストローク
耐電圧(V/min)
AC500
定格絶縁電圧(V)
DC30
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45〜85%RH(ただし,氷結,結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜+40(ただし、氷結、結露なきこと)
端子形状
プリント基板用端子