種類非照光式ボタン色-照光色-ボタン形状角(突形アース端子付)ボタン部寸法(mm)-構造標準型品名閉鎖形機種閉鎖形耐電圧(V/min)AC500定格絶縁電圧(V)DC30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結、結露なきこと)質量(g)0.84定格電圧(V)DC5~24端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)1~50(抵抗負荷)耐振動誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性300万回以上相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000