種類非照光式
ボタン色黒
照光色-
ボタン形状角(無灯アース端子無)
ボタン部寸法(mm)-
構造標準形
品名ヒンジ形(閉鎖形)
機種閉鎖形
耐電圧(V/min)AC500
定格絶縁電圧(V)DC30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結、結露なきこと)
質量(g)1.57
定格電圧(V)DC5〜24
端子形状プリント基板用端子
定格電流(mA)1〜50(抵抗負荷)
耐振動誤動作:10〜55Hz、複振幅1.5mm
耐久性300万回以上
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000