種類照光式
ボタン色緑
照光色黄
ボタン形状角(突形)
ボタン部寸法(mm)□12
構造長寿命形
品名閉鎖形
機種ショートストローク
耐電圧(V/min)AC500
定格絶縁電圧(V)DC30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45〜85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-25〜40(ただし、氷結、結露なきこと)
質量(g)2.05
定格電圧(V)DC5〜24
端子形状プリント基板用端子
定格電流(mA)1〜50(抵抗負荷)
耐振動誤動作:10〜55Hz、複振幅1.5mm
耐久性1000万回以上
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500