種類照光式ボタン色赤照光色赤ボタン形状角(平形)ボタン部寸法(mm)□12構造長寿命形品名閉鎖形機種ショートストローク耐電圧(V/min)AC500定格絶縁電圧(V)DC30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-25~40(ただし、氷結、結露なきこと)質量(g)1.8定格電圧(V)DC5~24端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)1~50(抵抗負荷)耐振動誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性1000万回以上相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500