※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49981277 品番EA573TE-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥864
販売価格(税別)
785
サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573TE-3 先端形状ボールポイント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49981277
2024-04-01
用途:
納品する組立什器の添付工具
株式会社エダキン 様 (製造業)

組立の都合上、枝の長い六角レンチを探していたところ、本製品を見つけました。
かさばらずに付属品として添付しやすく良かったです。

対象商品:
49981277
2022-03-18
用途:
製品の組み立て用で使用しています。
製造業

長いものだと、しっかりしたシャフトで先端がだけがレンチとなりますが、六角棒で作られています。締め付けは、弱くなりますがボールポイントのことを考えるとちょうどいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする