DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ウエイトグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
49981594
品番
D5358
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ式
用途
ウォーキングその他
仕様
マジックテープ式
材質
ネオプレン・鉄球
質量(kg)
0.5
サイズ
フリー
寸法(cm)
巾23×長さ15×厚み3