DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ウエイトグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
49981603
品番
D5359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ式
用途
ウォーキングその他
仕様
マジックテープ式
材質
ネオプレン・鉄球
質量(kg)
1
サイズ
フリー
寸法(cm)
巾23×長さ15×厚み5