画像準備中

コード出力形ロータリースイッチ AC

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式M9中心ナット止め 注文コード49981687 品番AC09-CW0/3L1B00/0009
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は取付方式など282種類から選べます 他の種類を見る
取付方式M9中心ナット止め 保護構造IP65(IEC60529) 耐電圧AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V)AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ)100以下 シャフト長さ(mm)16 定格使用電流(A)0.05/0.5・0.05/0.25(抵抗負荷) 定格通電電流(A)0.5 機械的寿命5万回以上 コード種類コンプリメントバイナリコード 定格使用電圧(V)AC50/AC5・DC25/DC5 電気的寿命5万回以上(定格負荷にて) ロックリング粘着ロックリング付 ステップ角度360°/13(27.69°) スタートポジション0 エンドポジション3 ストッパー仕様ストッパー付 コネクタの有無7端子コネクタ無 回転トルク(N・m)0.1〜0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49982581
2017-05-18
用途:
制御盤
佐藤 溶工 様

商品の写真がないので分かりづらい
納期1ヶ月はかかりすぎ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする