DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 氷枕・冷却
DANNO(ダンノ)の 冷却グッズ
涼感ワーククーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49981777
品番
D7730SK
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
透湿防水素材により、シャツや作業着等の襟元が濡れません。さらっとひんやり濡れないから一日中快適、吸水ポリマーで保水。気化熱作用で冷却。
材質
本体:ポリエステル100%、吸水体:セルロース・高分子ポリマー・レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
色
サックス
寸法(cm)
約33×4.8(ホルダーリング:約9.6)
使用時間
一回の吸水で6〜8時間(環境により変化します)
首廻り(cm)
30〜45