Bluetooth 3ボタンBlue LEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード49982023 品番MUS-BKT154W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。

ボタン数3ボタン ホワイト 付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 質量(g)約60(電池含まず) 電源単4電池×2本 対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)、Ver4.4以降(右、ホイールボタンは左ボタンと同じ) 接続方式無線 交換目安【電池】約338日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30 対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1600dp(i 固定)/800〜2400dp(i 自動) 切替式 連続使用時間(時間)約169 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth3.0 class2 通信距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする