ボタン数3ボタン
色レッド
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約60(レシーバー・電池含まず)
電源単4電池×2本
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
接続方式無線
交換目安【電池】約595日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi( 固定)/800〜2400dpi( 自動) 切替式
連続使用時間(時間)約318
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる)
周波数帯域(GHz)2.4