無線 静音5ボタンBlue LEDマウス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49982118 品番 MUS-RKF155BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

やや小ぶりのカーブした形。
手に優しくフィットします。
手にフィットするカーブボディ。
無線静音5ボタンBlueLEDマウス。
側面にはしっとりした感触のシリコンラバー。
カチカチしない静音ボタン採用。
ホイールスクロールも静音です。
各ボタンには300万回クリックテストをクリアした長寿命スイッチ搭載。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。
簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池電源を入れるだけで使用できます。

ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) ブラック 付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5) 質量(g)約66 電源単3電池×1本(マウス本体側) 対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOS 10.8以降(進む、戻るボタン非対応) コネクタ形状USB(A)コネクタ 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×40 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能800/1200/1600dpi 切替式 保証期間6ヶ月 アズワン品番65-0440-59 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49982118
2021-09-07
用途:
パソコン作業
社会福祉法人大生福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすいマウスです。手にぴったりです。マウスでカーソルのスピードを変えられるのも良いです。(一度設定するとあまり変更しませんが)以前も同じマウスを使っていたのですが、中ボタンでスクロールできなくなってしまいました。何回か床に落としたのが原因かなと思います。ワイヤレスマウスは持ち歩くと落とすことが多々あります。有線マウスは落としても床ギリギリで止まります。中ボタンのカリカリ音が無いのも良いです。使いやすいマウスなので、壊れても、また同じものを購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする