ケーブル長(cm)約15適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android色ブルー質量(g)24ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15供給電流(mA)合計400までRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4