※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
170- 720mm 打診棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49982607
品番
EA575-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
18
全長(mm)
170〜720
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575-11A