※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
240-1190mm 打診棒(カボチャ玉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49982738
品番
EA575-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,272
販売価格(税別)
¥
7,520
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
240〜1190
材質(頭)
スチール
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575-52