ナカバヤシ
ナカバヤシの 暖房用品
ナカバヤシの 加湿器
ナカバヤシの 気化式加湿器
USB加湿器 Bear Drop
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49982809
品番
UA-049GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,690
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
卓上に癒やしとうるおいを与えてくれる!
かわいいクマのUSB加湿器。
自動OFF機能で安心、2通りの運転モードを選べます。
電源ボタン長押しで、イルミネーション機能が楽しめます。
付属品
USB電源ケーブル(micro Bオス-USB A 約1m)/交換用フィルター1本/取扱説明書兼保証書(保証期間6ヶ月)
材質
ABS、PP、PET、シリコン
色
グレー
質量(g)
約110
消費電力(W)
2
電源
USB式 DC5V 400mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×63×132
タンク容量(mL)
160
コネクタ
USB(A)オス
加湿方式
超音波式
噴射量(mL/h)
約35
注意
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みください。
※本製品は5時間、または3.5時間で自動で電源が切れますが、時間内にタンク内の水がなくなっても動作し続けます。起動前に必ず水量を確認してください。