USB加湿器 Bear Drop

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49982818 品番UA-049P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,690
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

卓上に癒やしとうるおいを与えてくれる!
かわいいクマのUSB加湿器。
自動OFF機能で安心、2通りの運転モードを選べます。
電源ボタン長押しで、イルミネーション機能が楽しめます。

付属品USB電源ケーブル(micro Bオス-USB A 約1m)/交換用フィルター1本/取扱説明書兼保証書(保証期間6ヶ月) 材質ABS、PP、PET、シリコン ピンク 質量(g)約110 消費電力(W)2 電源USB式 DC5V 400mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×63×132 タンク容量(mL)160 コネクタUSB(A)オス 加湿方式超音波式 噴射量(mL/h)約35
注意
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みください。
※本製品は5時間、または3.5時間で自動で電源が切れますが、時間内にタンク内の水がなくなっても動作し続けます。起動前に必ず水量を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする