ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
ニンテンドーSWITCH用ガラスフィルム/反射防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49982906
品番
GAF-SWIGFLG
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどがつきにくい、ガラスフィルムです。
対応機種
Nintendo Switch
種類
液晶保護フィルム
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(粘着面)
質量(g)
約2
寸法(幅W×高さH)(mm)
160.5×92
RoHS指令(10物質対応)
対応