※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49983002 品番EA575D-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,270
販売価格(税別)
25,700
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)927 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする