※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
590g/40mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49983158
品番
EA575H-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,822
販売価格(税別)
¥
8,020
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
330
材質(頭)
TPE
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575H-72