※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
900g/45mm 無反動ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49983858
品番
EA575HE-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
45
全長(mm)
305
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
スチール
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575HE-25