※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
2.4kg/70mm 無反動ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49983885
品番
EA575HE-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,220
販売価格(税別)
¥
30,200
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
70
全長(mm)
335
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
スチール
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575HE-28