ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの PCインナーケース
15.6インチPC汎用ツイルケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49983895
品番
SZC-FC151806GY
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるツイル生地使用。
メッシュポケットの素材感がアクセント。
軽くて薄いので、かさばらずに持ち歩けます。
見える・やわらか収納。
色
グレー
材質
ポリエステル
質量(g)
約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×20×320
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×15×310