※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの コンビハンマー
0.8kg/35mm コンビネーションハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49983998
品番
EA575HF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,076
販売価格(税別)
¥
9,160
バスケットに入れる
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
295
材質(頭)
スチール/ナイロン
材質(柄部)
スチール
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HF-2