ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
SWITCH用 EVAゲームカードケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49984044
品番
MCC-SWI04BK
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽量で丈夫なEVA製のSWITCH用ゲームカードケース。
8枚収納タイプ。
適合機種
ニンテンドーSWITCH
種類
ソフト用ケース
材質
EVA、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約87×28×108
RoHS指令(10物質対応)
対応