※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
4kg/ 80mm 無反動大ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49984393
品番
EA575HK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,570
販売価格(税別)
¥
48,700
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
80
全長(mm)
880
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575HK-1