※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
225g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49984497
品番
EA575SE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
25×22
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575SE-1