Surface Pro用 ハードケースカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49984674 品番TBC-SFP1707GY
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

保護機能を重視したSurfacePro用ハードケース付きケース。
本体をしっかり保護しつつ、装着したまま使用可能。
SurfacePro4でも使用可能です。
フリーアングルスタンド機能でシチュエーションに合わせた自分好みのスタイルで使用可能。
写真や動画の撮影はもちろん、ケーブル等の接続、TypeCover(※SurfaceProのオプション)を装着した状態での使用収納も可能です。

適合機種Surface Pro7/Surface Pro(2017)/Surface Pro6/Surface Pro4 グレー 材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート 質量(g)約490 タイプ手帳型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×17×296 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタンド機能
注意
※Surface ProXには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする