ケーブル長(m)0.1
色ホワイト
コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス
適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)
適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
質量(g)8
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ