コード長さ(cm)最大約60(5段階)色ブラックコネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ