※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ネイルハンマー
390g/25x210mm ネイルハンマー(スムース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49984847
品番
EA575WB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,915
販売価格(税別)
¥
2,650
バスケットに入れる
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
210
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
鋼管
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WB-11
アズワン品番
64-7872-85