※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

370g/21x210mm 先切ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49984865 品番EA575WB-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)21 全長(mm)210 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WB-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする