※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ゴムハンマー
340g/52x310mm ゴムハンマー(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49984944
品番
EA575WB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
52
全長(mm)
310
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
エスコ品番
EA575WB-32