ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの モバイルバッテリー/充電器
ナカバヤシの モバイルバッテリー
モバイルバッテリー/2600mAh
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49984963
品番
MB-0157W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
PSE技術基準適合品。コンパクトサイズ2600mAhモバイルバッテリー。
iPhoneAndroidのスマートフォン等を充電できるスリムなモバイルバッテリー。
充電残量は4つのLEDで確認可能。
質量(g)
70
色
ホワイト
付属品
USBケーブル(10cm)
適合機種
USB[A]端子搭載のパソコンおよび充電器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等
規格
Micro-USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103×22×22
インターフェース
USB[A]メス-USB[micro-B]オス
RoHS指令(10物質対応)
対応