※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

450g/300mm 検査ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49985048 品番EA575WD-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150
種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)300 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検 エスコ品番EA575WD-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする