※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
200g/390mm テストハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985066
品番
EA575WE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
13
全長(mm)
390
材質(柄部)
樫
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575WE-11