ナカバヤシ
ナカバヤシの 健康器具・機器
ナカバヤシの 禁煙対策グッズ
GLO コルクケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49985067
品番
SZC-GLO03BR
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
手触りの良いデニムを使用。
ポリカーボネイトケースのなので取り付け簡単。
底面オープンタイプなので、充電や清掃時に邪魔にならない。
商品イメージに合わせた型押ロゴパッチ。
対応機種
GLO
材質
コルク、ポリカーボネイト
色
ブラウン
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×25×85
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納部】47×22×82
RoHS指令(10物質対応)
対応